Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube Schlitz, Messing 3133/000/02 3x10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkschraube Schlitz, Messing 3133/000/02 3x10
Senkschraube Schlitz, Messing 3133/000/02 3x10
Artikel-Nr.:
     3517B-88863528
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3133/000/02 3x10
EAN/GTIN:
     4001796349317
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009

Senkschraube Schlitz, Messing 3133/000/02 3x10

Senkschraube mit Schlitz Messing DIN EN ISO 2009(ehem.DIN 963) KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
3
Länge bis Unterkante Kopf:
10 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,74*
€ 2,60*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,64*
€ 3,91*
€ 3,90*
ab € 3,00*
€ 4,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0264* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.