Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, MS 3125/000/01 12x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, MS 3125/000/01 12x40
Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, MS 3125/000/01 12x40
Artikel-Nr.:
     3517B-88863573
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3125/000/01 12x40
EAN/GTIN:
     4001796344671
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, MS 3125/000/01 12x40

Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, Messing HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
Cu2/Cu3 (Messing)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
12
Schlüsselweite:
19 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
7,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 76,19*
€ 95,00*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 103,22*
€ 125,98*
Frei Haus
ab € 107,74*
€ 130,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,98*
€ 149,9162
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,60*
€ 148,274
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,47*
€ 142,1693
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,41*
€ 139,7179
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,22*
€ 122,8318
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,0644* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.