Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, MS 3125/000/01 12x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, MS 3125/000/01 12x40
Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, MS 3125/000/01 12x40
Artikel-Nr.:
     6012C-88863573
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3125/000/01 12x40
EAN/GTIN:
     4001796344671
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschraube Gewinde bis Kopf, MS 3125/000/01 12x40

Sechskantschrauben, Gewinde bis Kopf, Messing HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
Cu2/Cu3 (Messing)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
12
Schlüsselweite:
19 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
7,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 76,41*
€ 95,34*
€ 5,00*
ab € 102,64*
€ 126,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 107,88*
€ 130,74*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,74*
€ 155,5806
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,62*
€ 154,2478
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,46*
€ 148,1074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,59*
€ 144,6921
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,88*
€ 128,3772
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,1576* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.