Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-Dichtscheibe A2 3474/000/01 6,8x22


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
EPDM-Dichtscheiben A2 6,8x22mm HP
EPDM-Dichtscheiben A2 6,8x22mm HP
Artikel-Nr.:
     3517B-88864365
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3474/000/01 6,8x22
EAN/GTIN:
     4001796898693

EPDM-Dichtscheibe A2 3474/000/01 6,8x22

EPDM-Dichtscheiben A2 HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
6,8 mm
Außendurchmesser:
22 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 26,85*
€ 36,81*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 51,08*
€ 66,98*
Frei Haus
ab € 52,83*
€ 68,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,98*
€ 79,7062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,88*
€ 78,3972
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,84*
€ 74,7796
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,50*
€ 71,995
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,07*
€ 70,2933
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,08*
€ 60,7852
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,10216* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.