Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88864365 Herst.-Nr.: 3474/000/01 6,8x22 EAN/GTIN: 4001796898693 |
|
|
| | |
| EPDM-Dichtscheibe A2 3474/000/01 6,8x22 EPDM-Dichtscheiben A2 HP 500 Stück Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 6,8 mm | Außendurchmesser: | 22 mm | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl (V2A) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 26,93* | € 36,74* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,32* | € 66,98* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,49* | € 68,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,10498* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|