Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter, niedrig Form B Kl.04 0603/000/01 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B Kl.04 M20mm HP
DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B Kl.04 M20mm HP
Artikel-Nr.:
     3517B-88866085
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0603/000/01 20
EAN/GTIN:
     4001796204722
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035

Sechskantmutter, niedrig Form B Kl.04 0603/000/01 20

Sechskantmuttern, niedrig Form B Kl.04 DIN 439 HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
04 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
20
Schlüsselweite:
30 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,39*
€ 15,81*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,85*
€ 19,15*
€ 3,90*
ab € 15,75*
€ 21,50*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,15*
€ 22,7885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,84*
€ 22,4196
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,22*
€ 21,6818
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,16*
€ 20,4204
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,58*
€ 19,7302
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.