Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B Kl.04 M20mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B Kl.04 M20mm HP
DIN 439 Sechskantmuttern, niedrig Form B Kl.04 M20mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796204722
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796204722
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
DIN 439; Sechskantmuttern, niedrig Form B Kl.04; M20mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20mm HP
DIN:
439
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
20 mm
d:
20 mm
m:
10 mm
s:
30 mm
e:
32,95 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0603/000/ 20,0/ / /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,39*
€ 15,81*
€ 5,46*
ab € 13,85*
€ 19,15*
€ 3,90*
ab € 15,75*
€ 21,50*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,81*
€ 18,8139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,08*
€ 17,9452
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,32*
€ 17,0408
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,76*
€ 16,3744
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,39*
€ 13,5541
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1139* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.