Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter Kl.8 Feingewinde, DIN934 0628/000/01 30x1,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 M30,0x1,50mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 M30,0x1,50mm HP
Artikel-Nr.:
     3517B-88866256
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0628/000/01 30x1,5
EAN/GTIN:
     4001796211508
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG

Sechskantmutter Kl.8 Feingewinde, DIN934 0628/000/01 30x1,5

Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 DIN EN ISO 8673(ehem.DIN 934) HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Schlüsselweite:
13 mm
Gewindesteigung:
1 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
6,5 mm
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 21,955*
€ 29,545*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 31,12*
€ 41,16*
€ 3,90*
ab € 32,01*
€ 42,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,16*
€ 48,9804
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,05*
€ 48,8495
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,49*
€ 45,8031
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,17*
€ 44,2323
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,26*
€ 43,1494
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,12*
€ 37,0328
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2448* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.