Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter Kl.8 Feingewinde, DIN934 0628/000/01 30x1,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 M30,0x1,50mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 M30,0x1,50mm HP
Artikel-Nr.:
     6012C-88866256
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0628/000/01 30x1,5
EAN/GTIN:
     4001796211508
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG

Sechskantmutter Kl.8 Feingewinde, DIN934 0628/000/01 30x1,5

Sechskantmuttern Feingewinde Kl.8 DIN EN ISO 8673(ehem.DIN 934) HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Schlüsselweite:
13 mm
Gewindesteigung:
1 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
6,5 mm
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 21,905*
€ 29,485*
€ 5,46*
ab € 31,30*
€ 41,10*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 32,01*
€ 42,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,27*
€ 50,3013
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,15*
€ 50,1585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,23*
€ 46,6837
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,21*
€ 45,4699
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,14*
€ 44,1966
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,01*
€ 38,0919
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,2804* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.