Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube Pan-Head-Z 1126/001/03 4,5x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschraube Pan-Head-Z 1126/001/03 4,5x16
JD Plus Universalschraube Pan-Head-Z 1126/001/03 4,5x16
Artikel-Nr.:
     3517B-88868532
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1126/001/03 4,5x16
EAN/GTIN:
     4001796866111
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

JD Plus Universalschraube Pan-Head-Z 1126/001/03 4,5x16

JD Plus Universalschraube Pan-Head-Z galv. verzinkt Box 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
16 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,70*
€ 22,82*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,90*
€ 22,94*
€ 3,90*
ab € 19,02*
€ 25,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,82*
€ 27,1558
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,67*
€ 26,9773
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,78*
€ 25,9182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,55*
€ 24,4545
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,97*
€ 23,7643
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,70*
€ 19,873
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.