Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschrauben Pan-Head-Z, Vollgewinde gleitbesch... zn 4,5x16mm Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
JD Plus Universalschrauben Pan-Head-Z, Vollgewinde gleitbesch... zn 4,5x16mm Box
JD Plus Universalschrauben Pan-Head-Z, Vollgewinde gleitbesch... zn 4,5x16mm Box
Artikel-Nr.:
     870-4001796866111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796866111
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
JD Plus Universalschrauben Pan-Head-Z, Vollgewinde gleitbeschichtet; galv. verzinkt; 4,5x16mm; Box 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
4,5x16mm Box
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4,5 mm
Länge:
16 mm
d:
4,5 mm
dk:
9 mm
k:
3,2 mm
Kreuzschlitz Z:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1126/001/ 4,5/ 16/ /03
Weitere Suchbegriffe: JD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,70*
€ 22,82*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 16,90*
€ 22,94*
€ 3,90*
ab € 19,02*
€ 25,81*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,94*
€ 27,2986
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,79*
€ 27,1201
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,87*
€ 26,0253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,65*
€ 24,5735
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,08*
€ 23,8952
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,90*
€ 20,111
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0169* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.