Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube Linsensenkkopf-Z 1128/001/03 4,5x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschraube Linsensenkkopf-Z 1128/001/03 4,5x30
Artikel-Nr.:
     3517B-88868802
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1128/001/03 4,5x30
EAN/GTIN:
     4001796866937
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

JD Plus Universalschraube Linsensenkkopf-Z 1128/001/03 4,5x30

JD Plus Universalschrauben Linsensenkkopf-Z gleitbeschichtet galv. verzinkt Box 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 61,15*
€ 78,25*
Frei Haus
ab € 63,01*
€ 80,67*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,25*
€ 93,1175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,16*
€ 91,8204
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,59*
€ 87,5721
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,30*
€ 84,847
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,15*
€ 72,7685
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06115* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.