Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube Linsensenkkopf-Z 1128/001/03 4,5x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschraube Linsensenkkopf-Z 1128/001/03 4,5x30
Artikel-Nr.:
     6012C-88868802
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1128/001/03 4,5x30
EAN/GTIN:
     4001796866937
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

JD Plus Universalschraube Linsensenkkopf-Z 1128/001/03 4,5x30

JD Plus Universalschrauben Linsensenkkopf-Z gleitbeschichtet galv. verzinkt Box 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Länge:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 61,64*
€ 78,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 62,99*
€ 80,86*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,86*
€ 96,2234
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,04*
€ 94,0576
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,78*
€ 90,1782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,82*
€ 87,8458
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,99*
€ 74,9581
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06299* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.