Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsen-Blechschraube-C-H DIN7981 galv.verz. 6040/001/01 6,3x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsen-Blechschraube-C-H DIN7981 galv.verz. 6040/001/01 6,3x50
Linsen-Blechschraube-C-H DIN7981 galv.verz. 6040/001/01 6,3x50
Artikel-Nr.:
     3517B-88875002
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6040/001/01 6,3x50
EAN/GTIN:
     4026303466806
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049

Linsen-Blechschraube-C-H DIN7981 galv.verz. 6040/001/01 6,3x50

Linsen-Blechschraube-C-H DIN EN ISO 7049(ehem.DIN 7981) galv. verzinkt HP 250 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
6,3 mm
Länge:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 11,585*
€ 15,965*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,66*
€ 21,25*
€ 3,90*
ab € 17,73*
€ 24,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,25*
€ 25,2875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,96*
€ 24,9424
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,07*
€ 23,8833
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,07*
€ 22,6933
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,59*
€ 22,1221
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,66*
€ 18,6354
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,06264* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.