Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsen-Blechschraube-C-H DIN7981 galv.verz. 6040/001/02 2,9x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsen-Blechschraube-C-H DIN7981 galv.verz. 6040/001/02 2,9x25
Linsen-Blechschraube-C-H DIN7981 galv.verz. 6040/001/02 2,9x25
Artikel-Nr.:
     3517B-88875011
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6040/001/02 2,9x25
EAN/GTIN:
     4001796388729
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049

Linsen-Blechschraube-C-H DIN7981 galv.verz. 6040/001/02 2,9x25

Linsen-Blechschraube-C-H DIN EN ISO 7049(ehem.DIN 7981) galv. verzinkt KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Linsenkopf
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
2,9 mm
Länge:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,23*
€ 1,84*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 1,76*
€ 2,64*
€ 3,90*
ab € 2,00*
€ 2,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0176* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.