Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-H zn 2,9x25mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-H zn 2,9x25mm KP
DIN 7981 Linsen-Blechschrauben-C-H zn 2,9x25mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796388729
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796388729
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
DIN 7981; Linsen-Blechschrauben-C-H; galv. verzinkt; 2,9x25mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2,9x25mm KP
DIN:
7981
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
2,9 mm
Länge:
25 mm
d:
2,9 mm
dk:
5,6 mm
k:
2,2 mm
Kreuzschlitz Größe:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6040/001/ 2,9/ 25,0/ /02
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,22*
€ 1,83*
€ 5,00*
ab € 1,75*
€ 2,61*
€ 3,90*
ab € 2,00*
€ 2,97*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0122* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.