Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube Senkkopf, I25, A2 3788/000/02 5x100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschraube Senkkopf, I25, A2 3788/000/02 5x100
JD Plus Universalschraube Senkkopf, I25, A2 3788/000/02 5x100
Artikel-Nr.:
     3517B-88875607
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3788/000/02 5x100
EAN/GTIN:
     4001796460333
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

JD Plus Universalschraube Senkkopf, I25, A2 3788/000/02 5x100

JD Plus Universalschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde Fräsrippen unter dem Kopf A2 I 25 KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 76,44*
€ 95,62*
Frei Haus
ab € 78,63*
€ 98,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,62*
€ 113,7878
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,48*
€ 112,4312
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,98*
€ 108,2662
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,17*
€ 104,9223
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,44*
€ 90,9636
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7644* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.