Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD Plus Universalschraube Senkkopf, I25, A2 3788/000/02 5x100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
JD Plus Universalschraube Senkkopf, I25, A2 3788/000/02 5x100
JD Plus Universalschraube Senkkopf, I25, A2 3788/000/02 5x100
Artikel-Nr.:
     6012C-88875607
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3788/000/02 5x100
EAN/GTIN:
     4001796460333
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm

JD Plus Universalschraube Senkkopf, I25, A2 3788/000/02 5x100

JD Plus Universalschrauben mit I-Stern, Senkkopf, Teilgewinde Fräsrippen unter dem Kopf A2 I 25 KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Länge:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 76,63*
€ 95,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 78,66*
€ 98,50*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,50*
€ 117,215
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,20*
€ 115,668
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,69*
€ 111,4911
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,69*
€ 109,1111
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,66*
€ 93,6054
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7866* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.