Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsplattenschraube m.Trompetenkopf-H 6534/091/02 4,2x75


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gipsplattenschraube m.Trompetenkopf-H 6534/091/02 4,2x75
Gipsplattenschraube m.Trompetenkopf-H 6534/091/02 4,2x75
Artikel-Nr.:
     3517B-88876010
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6534/091/02 4,2x75
EAN/GTIN:
     4001796411984
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschraube

Gipsplattenschraube m.Trompetenkopf-H 6534/091/02 4,2x75

Gipsplattenschraube mit Feingewinde Trompetenkopf-H CE-konform phosphatiert KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schraubsystem:
Phillips PH
Länge:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,92*
€ 2,98*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 2,89*
€ 4,35*
€ 3,90*
ab € 3,29*
€ 4,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,35*
€ 5,1765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0289* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.