Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenk-Blechschraube C-H, galv.verz. 6080/001/02 3,9x38


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Linsensenk-Blechschraube C-H, galv.verz. 6080/001/02 3,9x38
Linsensenk-Blechschraube C-H, galv.verz. 6080/001/02 3,9x38
Artikel-Nr.:
     3517B-88876886
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6080/001/02 3,9x38
EAN/GTIN:
     4001796369575
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983

Linsensenk-Blechschraube C-H, galv.verz. 6080/001/02 3,9x38

Linsensenk-Blechschraube-C-H DIN EN ISO 7051(ehem.DIN 7983) galv. verzinkt KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
3,9 mm
Länge:
38 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 2,24*
€ 3,27*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 2,83*
€ 4,08*
€ 3,90*
ab € 3,21*
€ 4,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,93*
€ 4,6767
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,82*
€ 4,5458
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0283* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.