Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben-C-H zn 3,9x38mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben-C-H zn 3,9x38mm KP
DIN 7983 Linsensenk-Blechschrauben-C-H zn 3,9x38mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796369575
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796369575
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
DIN 7983; Linsensenk-Blechschrauben-C-H; galv. verzinkt; 3,9x38mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,9x38mm KP
DIN:
7983
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
3,9 mm
Länge:
38 mm
d:
3,9 mm
dk:
7,5 mm
f:
0,9 mm
k:
2,3 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6080/001/ 3,9/ 38,0/ /02
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 2,20*
€ 3,22*
€ 5,00*
ab € 2,79*
€ 4,08*
€ 3,90*
ab € 3,18*
€ 4,62*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,72*
€ 3,2368
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,20*
€ 2,618
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,022* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.