Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Lichtschranke GSE10-P4112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-88968695
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1065900
EAN/GTIN:
     4047084311802
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Optische Sensorköpfe

Klein-Lichtschranke GSE10-P4112

Klein-Lichtschranken, G10, GSE10-P4112, Schaltabstand max.: 0 m ... 40 m, Sensorprinzip: Einweg-Lichtschranke, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig, Lichtsender: PinPoint-LED, Einstellung: Keine, Kommunikationsschnittstelle: -, Im Lieferumfang: Befestigungswinkel BEF-G10DC01 (2x)
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
35000 mm
Max. Schaltabstand:
40000 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
20 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
39 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 98,98*
€ 123,15*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,06*
€ 124,22*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 102,64*
€ 126,38*
Frei Haus
ab € 106,45*
€ 131,46*
Frei Haus
ab € 106,92*
€ 136,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,38*
€ 150,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,02*
€ 135,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.