Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionsfolie REF-AX-005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-88971663
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     2069161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebefolie
Selbstklebefolie
Reflektor für Lichtschranken
sick reflektor für lichtschranke

Reflexionsfolie REF-AX-005

Reflektoren, Reflexionsfolie, REF-AX-005, Beschreibung: IRF 2000-Reflexionsfolie 220 mm x 50 mm x 0,3 mm, ohne Polarisationseffekt, Umgebungstemperatur Betrieb: 10 °C ... +60 °C
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klebefolie
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 91,87*
€ 115,59*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 92,70*
€ 116,53*
Frei Haus
ab € 96,36*
€ 121,39*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 134,15*
€ 166,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,53*
€ 138,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.