Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AutomatisierungLichtgitter schaltend SLG50S-140FAKB1K01


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-88972905
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1107977
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick

AutomatisierungLichtgitter schaltend SLG50S-140FAKB1K01

Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter, FlexChain, SLG50S-140FAKB1K01, Geräteausführung: FlexChain Guest, Lichtsender: Infrarotlicht, Sensorprinzip FlexChain: Lichtgitter System, Betriebsreichweite: 4 m, Strahlabstand: 50 mm, Optischer Lichtaustritt: Flat, Überwachungshöhe: 1.400 mm, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 4-polig, Leitung mit Dose M8, 4-polig, 1,5 m, Abmessungen (B x H x T): 11,8 mm x 1.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Reichweite des Schutzfeldes:
4 m
Schutzfeldhöhe:
1399,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 910,10*
€ 1.003,87*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 908,37*
€ 1.004,38*
Frei Haus
ab € 918,98*
€ 1.013,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,87*
€ 1.194,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,57*
€ 1.176,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,43*
€ 1.131,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,38*
€ 1.108,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 910,10*
€ 1.083,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.