Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursensor TBT-1PAZZ0253GZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-88973779
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6043007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Widerstandsthermometer

Temperatursensor TBT-1PAZZ0253GZ

Temperatursensoren, TBT, TBT-1PAZZ0253GZ, Messbereich: 50 °C +150 °C, Genauigkeit des Messelements: Klasse A nach IEC 60751, Ansprechzeit: Ansprechzeit t50: = 5,8 sAnsprechzeit t90: = 15,5 s, Prozessanschluss: Ohne Prozessanschluss, Einbaulänge/Durchmesser des Messfühlers: 25 mm / 3 mm, Ausgangssignal: Pt100, 4-Leiter, Elektrischer Anschluss: Leitungsverschraubung M16 x 1,5, IP65
Weitere Informationen:
Einbaulänge des Thermometerschutzrohrs:
25 mm
Umgebungstemperatur:
-40 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: pt100 sick, pt100
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 168,97*
€ 205,87*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 170,33*
€ 206,46*
Frei Haus
ab € 176,83*
€ 214,11*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,87*
€ 244,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,04*
€ 242,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,96*
€ 235,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,52*
€ 225,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,97*
€ 201,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.