| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88973788 Herst.-Nr.: 6066287 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Temperatursensor TBT-1PBG13506PZ Temperatursensoren, TBT, TBT-1PBG13506PZ, Messbereich: 50 °C +250 °C, Genauigkeit des Messelements: Klasse A nach IEC 60751, Ansprechzeit: Ansprechzeit t50: = 5,8 sAnsprechzeit t90: = 15,5 s, Prozessanschluss: Gewinde G B, Einbaulänge/Durchmesser des Messfühlers: 350 mm / 6 mm, Ausgangssignal: Pt100, 4-Leiter, Elektrischer Anschluss: Leitungsverschraubung M16 x 1,5, IP67 Weitere Informationen: | | Einbaulänge des Thermometerschutzrohrs: | 350 mm | Umgebungstemperatur: | -40 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pt100 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 175,83* | € 215,33* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 177,61* | € 215,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 182,57* | € 221,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|