Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursensor THTE-1PA541506MZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-88973878
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6047627
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Widerstandsthermometer

Temperatursensor THTE-1PA541506MZ

Temperatursensoren, THTE, THTE-1PA541506MZ, Messbereich: 50 °C +150 °C, Genauigkeit des Messelements: Klasse A nach IEC 60751, Ansprechzeit: t50 = 4,7 st90: = 12,2 s, Prozessanschluss: Kegelstutzen (DIN 11851) DN 40 mit Nutüberwurfmutter, Einbaulänge/Durchmesser des Messfühlers: 150 mm / 6 mm, Ausgangssignal: Pt100, 4-Leiter, Elektrischer Anschluss: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67 und IP69
Weitere Informationen:
Einbaulänge des Thermometerschutzrohrs:
150 mm
Umgebungstemperatur:
-40 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: pt100 sick, pt100
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 472,13*
€ 558,17*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,24*
€ 558,76*
Frei Haus
ab € 475,10*
€ 563,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,17*
€ 664,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,55*
€ 657,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,75*
€ 624,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,73*
€ 605,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,13*
€ 561,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.