| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88973887 Herst.-Nr.: 6047620 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Temperatursensor THTE-1PAT11506MZ Temperatursensoren, THTE, THTE-1PAT11506MZ, Messbereich: 50 °C +150 °C, Genauigkeit des Messelements: Klasse A nach IEC 60751, Ansprechzeit: t50 = 4,7 st90: = 12,2 s, Prozessanschluss: Tri-Clamp 1'', 1 '', Einbaulänge/Durchmesser des Messfühlers: 150 mm / 6 mm, Ausgangssignal: Pt100, 4-Leiter, Elektrischer Anschluss: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67 und IP69 Weitere Informationen: | | Einbaulänge des Thermometerschutzrohrs: | 150 mm | Umgebungstemperatur: | -40 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 429,93* | € 507,31* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 432,01* | € 507,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 436,54* | € 512,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|