Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelsensor WF50-40B416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-88974263
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6028454
EAN/GTIN:
     4047084160912
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Gabelsensor

Gabelsensor WF50-40B416

Gabelsensoren, WF, WF50-40B416, Kommunikationsschnittstelle: -, Einstellung: Plus-Minus-Taste, Lichtsender: LED, infrarot, Gabelweite/-Tiefe: 50 mm, 42 mm, Kleinstes detektierbares Objekt (MDO): 0,2 mm, Schaltausgang: PNP/NPN, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart Detail: Stecker M8, 4-polig, Schaltfrequenz: 10 kHz, Ansprechzeit: 100 µs
Weitere Informationen:
Gabeltiefe:
42 mm
Gabelbreite:
50 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
10 mm
Höhe des Sensors:
80 mm
Länge des Sensors:
57 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 217,48*
€ 267,42*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,78*
€ 269,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 262,34*
€ 301,38*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 263,22*
€ 301,44*
Frei Haus
ab € 264,94*
€ 304,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,44*
€ 358,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,69*
€ 356,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,13*
€ 344,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,18*
€ 331,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,22*
€ 313,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.