Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtschranke Mehrstrahl M4C-EA02500A10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-88975697
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1082686
EAN/GTIN:
     4047084401787
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter

Sicherheitslichtschranke Mehrstrahl M4C-EA02500A10

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken, deTem, M4C-EA02500A10, deTem-Variante: deTem4 Core, Einsatzbereich: Standard-Industrieumgebung, Funktionsprinzip: Sender/Empfänger-System, Systemteil: Empfänger, Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3, Strahlanzahl: 2, Strahlabstand: 500 mm, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Schutzart: IP65, IP67, Lieferumfang: Empfänger, Sicherheitshinweis, Montageanleitung, Betriebsanleitung zum Download
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Detektionsvermögen für Probekörper:
500 mm
Strahlabstand:
500 mm
Breite:
31 mm
Höhe:
34 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 525,78*
€ 605,48*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 544,66*
€ 615,02*
Frei Haus
ab € 546,90*
€ 637,07*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 697,19*
€ 768,57*
Frei Haus
ab € 701,14*
€ 776,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,57*
€ 914,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,83*
€ 898,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,93*
€ 873,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,19*
€ 829,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.