| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-88979674 Herst.-Nr.: 6059455 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Drucksensor PBS-RB040SG1NSND5A0Z Drucksensoren, PBS, PBS-RB040SG1NSND5A0Z, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 40 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G A nach DIN 3852-E, Kanalbohrung: 0,3 mm, Erodierbohrung, Prozesstemperatur: 20 °C ... +85 °C, Dichtung: NBR, Ausgangssignal: 2 x PNP + 4 mA ... 20 mA, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig, IP67, Versorgungsspannung: 15 V DC . Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 348,89* | € 405,32* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,34* | € 405,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 354,38* | € 408,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|