Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT Pigtail ST-PC OM4 12 Farben 150N1AO0020E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-89003520
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150N1AO0020E
EAN/GTIN:
     4250184149798
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
LWL Pigtail
anschlußleitung 2m
anschlussleitung

OpDAT Pigtail ST-PC OM4 12 Farben 150N1AO0020E

ST-Stecker nach IEC 61754-2, Multimodefaser OM4, G50/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.3, Kompaktader ø 0,9 mm, Länge 2,0 m, Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa. Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Steckverbinder einseitig montiert, mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM4
Typ:
Aderpigtail
Adertyp:
Kompaktader
Länge:
2 m
Steckverbindertyp:
ST
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lwl pigtail st
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
12
€ 5,46*
ab € 3,1225*
€ 4,1725*
12
€ 5,95*
ab € 3,13*
€ 4,18*
12
Frei Haus
ab € 3,21667*
€ 4,29667*
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,44*
19 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 3,34*
€ 4,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,1725*
€ 4,96528
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0725*
€ 4,84628
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7925*
€ 4,51308
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1225*
€ 3,71578
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 50,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.