Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89004907 Herst.-Nr.: 1449470005 EAN/GTIN: 4050118264166 |
| |
|
| | |
| Kabel IE-C6KS8V#1449470005 Anschlussfertige PROFINET Datenleitung mit Kupferadern. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | S/FTP | Länge: | 0,5 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | M12 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | freies Leitungsende | Steckverbindergehäuse Anschluss 1: | sonstige | Steckverbindergehäuse Anschluss 2: | ohne | Mantel-Farbe: | grün | Knickschutztülle: | ohne | Farbe der Knickschutztülle: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 32,05* | € 42,14* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,40* | € 42,24* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 32,96* | € 42,87* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,06* | € 43,27* | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,31* | € 43,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|