Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5383346 Herst.-Nr.: IE-C6KS8VG0005XCSXXX-E EAN/GTIN: 4050118264166 |
| |
|
| | |
| Anschlussfertige PROFINET Datenleitung mit Kupferadern. Kabeltyp: S/FTP, Flammwidrig: nach IEC/EN 60332-3-24, Pinbelegung: sonstige, Länge: 0,5 m, Mantel-Farbe: grün, Knickschutztülle: ohne, Steckverbindertyp Anschluss 1: M12, Steckverbindertyp Anschluss 2: freies Leitungsende, Kabelkonstruktion: 4x2, Farbe der Knickschutztülle: schwarz, Schutzart (IP): IP67, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: ohne, Halogenfrei nach EN 60754-1/2": false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-C6KS8VG0005XCSXXX-E | Ident Code: | 1449470005 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 32,05* | € 42,14* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 32,40* | € 42,24* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 32,96* | € 42,87* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,06* | € 43,27* | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,31* | € 43,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|