Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel L 390mm FPK 390


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Preisner FPK390 Koaxialkabel 0,39 m F Weiß
Preisner FPK390 Koaxialkabel 0,39 m F Weiß
Artikel-Nr.:
     3517B-89051211
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     385002
EAN/GTIN:
     4031136047399

Patchkabel L 390mm FPK 390

vorkonfektioniert aus SK2000plus & KPS 1000 sehr kurze Montagezeit F - Kompressionsstecker / F - Kompressionsstecker
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
0,39 m
Impedanz:
75 Ohm
Farbe:
weiß
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
F
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
F
Schirmungsmaß:
120 dB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 3,82*
€ 5,68*
2 Tage
10
1
€ 6,40*
ab € 3,84*
€ 5,71*
5
€ 6,95*
ab € 4,18*
€ 5,84*
1
€ 5,95*
ab € 4,23*
€ 6,28*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,27*
€ 6,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.