Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägzentralplatte,3-Port inkl. 3x CJS688TG CS3P6TGAWY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrägzentralplatte,3-Port inkl. 3x CJS688TG CS3P6TGAWY
Schrägzentralplatte,3-Port inkl. 3x CJS688TG CS3P6TGAWY
Artikel-Nr.:
     3517B-89053101
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CS3P6TGAWY
EAN/GTIN:
     0074983036981
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung weiß

Schrägzentralplatte,3-Port inkl. 3x CJS688TG CS3P6TGAWY

Zentralplatte mit 3 Schrägauslässen, geeignet für Twisted Pair Kabel AWG 26-22, inkl. Abdeckrahmen 80x80 mm, Beschriftungsfeld mit Einleger und transparenter Abdeckung, kombinierbar mit Schalterprogrammen verschiedener Hersteller,inkl. Befestigungsrahmen
Weitere Informationen:
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
3
Kategorie:
6
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 21,56*
€ 29,81*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,26*
€ 29,93*
€ 3,90*
ab € 24,50*
€ 33,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.