Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89060087 Herst.-Nr.: 100001123 EAN/GTIN: 4018359301385 |
| |
|
| | |
| Tülle für MP8 FS, d=7,0 bl RAL5015 100001123 Die RJ45-Stecker der Baureihe MP8 von Telegärtner sind die idale Lösung für Patchkabel mit Litzenleitern wie auch mit Massivdraht. Die Stecker sind bis zu viermal wiederanschließbar. Ein umfangreiches Sortiment ein- und zweiteiliger Knickschutztüllen in verschiedenen Farben und für Kabeldurchmesser von 5,0 bis 7,3 mm schützt das Kabel und unterstützt gleichzeitig die farbliche Kennzeichnung der Stecker. Weitere Informationen: | | Kabeldurchmesser: | 7 mm | Kabeltyp: | sonstige | Steckverbinder: | RJ-Typen | Farbe: | blau | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 23,37* | € 31,72* | | | | | | 37 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,31* | € 31,83* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,40* | € 33,15* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,50* | € 35,67* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,73* | € 36,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2337* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|