Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandspleißbox homePOP XL 24 HW-HPXL24COV1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandspleißbox homePOP XL 24 HW-HPXL24COV1
Wandspleißbox homePOP XL 24 HW-HPXL24COV1
Artikel-Nr.:
     3517B-89091389
Hersteller:
     Homeway
Herst.-Nr.:
     HW-HPXL24COV1
EAN/GTIN:
     4250679733389
Suchbegriffe:
Breakoutbox
Spleißbox
spleißbox

Wandspleißbox homePOP XL 24 HW-HPXL24COV1

fiberway Wandspleißbox, vorbereitet für bis zu 24 Wohnungen mit Spleißkassetten, Adaptern und Halterungen, Pigtails, Ordnungssystemen und Zubehör als DPN in Anlehnung an EN50700
Weitere Informationen:
Montage neben Schrank:
ja
Montage über Schrank:
ja
Montage unter Schrank:
ja
Polzahl:
96
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
14 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
14 mm²
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
385 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 662,17*
€ 735,91*
Frei Haus
ab € 672,55*
€ 742,80*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 670,13*
€ 743,85*
€ 5,95*
ab € 718,33*
€ 789,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,91*
€ 875,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,64*
€ 865,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,55*
€ 845,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,39*
€ 827,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,17*
€ 787,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.