| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-89091389 Herst.-Nr.: HW-HPXL24COV1 EAN/GTIN: 4250679733389 |
| |
|
| | |
| Wandspleißbox homePOP XL 24 HW-HPXL24COV1 fiberway Wandspleißbox, vorbereitet für bis zu 24 Wohnungen mit Spleißkassetten, Adaptern und Halterungen, Pigtails, Ordnungssystemen und Zubehör als DPN in Anlehnung an EN50700 Weitere Informationen: | | Montage neben Schrank: | ja | Montage über Schrank: | ja | Montage unter Schrank: | ja | Polzahl: | 96 | Max. Querschnitt der Anschlussleitung: | 14 mm² | Max. Querschnitt des Einspeisekabels: | 14 mm² | Anschlussart: | Klemme/Sammelschiene | Schutzart (IP): | IP44 | Höhe: | 385 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 654,27* | € 665,76* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 654,83* | € 666,27* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 660,82* | € 672,40* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 662,08* | € 673,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|