Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89091858 Herst.-Nr.: 130861-0602KE EAN/GTIN: 4251122184215 |
| |
|
| | |
| Keystone AP-Gehäuse 6 Port rws RAL9010 130861-0602KE Keystonegehäuse Aufputz unbestückt für Einzelmodule in Keystonebauform, stabiles Stahlblechgehäuse, Gehäuseoberteil pulverbeschichtet in RAL9010, einfaches Aufsetzen und Abnehmen des Gehäuseoberteils durch schraubfreie Befestigung, Potentialausgleich über Flachstecker möglich, Zusätzliche Kabelzugentlastung am Gehäuseunterteil mit Kabelbinder, Das Gehäuse eignet sich zur direkten Wandmontage, als Desktop und mit Tragschienenadapter mini zur Tragschienenmontage , Der Gehäuseboden der 3 Port- und 4 Port-Version lässt sich entfernen. Weitere Informationen: | | Art des Steckverbindersystems: | RJ | Anzahl der Steckverbinderöffnungen: | 6 | Mit Buchsen/Kupplungen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 20,72* | € 27,46* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 21,26* | € 28,27* | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 21,86* | € 29,02* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,11* | € 29,42* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 24,45* | € 32,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|