Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT Keystone AP-Gehäuse 6 Port reinweiß RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT Keystone AP-Gehäuse 6 Port reinweiß RAL9010
METZ CONNECT Keystone AP-Gehäuse 6 Port reinweiß RAL9010
METZ CONNECT Keystone AP-Gehäuse 6 Port reinweiß RAL9010
METZ CONNECT Keystone AP-Gehäuse 6 Port reinweiß RAL9010
Artikel-Nr.:
     337-26.11.0713
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130861-0602KE
EAN/GTIN:
     4251122184215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter

Keystonegehäuse Aufputz unbestückt für Einzelmodule in Keystonebauform

  • stabiles Stahlblechgehäuse
  • Gehäuseoberteil pulverbeschichtet in RAL9010
  • einfaches Aufsetzen und Abnehmen des Gehäuseoberteils durch schraubfreie Befestigung
  • Potentialausgleich über Flachstecker möglich
  • Zusätzliche Kabelzugentlastung am Gehäuseunterteil mit Kabelbinder
  • Das Gehäuse eignet sich zur direkten Wandmontage, als Desktop und mit Tragschienenadapter mini zur Tragschienenmontage
  • Optional erhältlich: FO Erweiterungsset für Modul und Keystone AP-Gehäuse 130861-MSK-E
Weitere Informationen:
Hersteller:
METZ CONNECT
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Industrial Networking
Farbe:
weiß
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Höhe:
43.63 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
110 mm
Gewicht:
316 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.375 kg
Bruttogewicht:
0,375
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Aufputzgehäuse, Gehäuse AP, 19 zoll modulträger btr, 19 zoll modulträger, aufputzgehäuse weiß, Keystonegehäuse, Keystone, Aufputz, stabiles, unbestückt, metz-connect, Keystonebauform, BTR, Einzelmodule, METZCONNECT, Stahlblechgehäuse
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,68*
€ 27,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,29*
€ 28,46*
€ 5,46*
ab € 21,94*
€ 29,20*
Lager 337
Frei Haus
ab € 22,30*
€ 29,60*
€ 6,70*
ab € 24,54*
€ 32,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130861-MSK-E
ab € 10,18*
Zubehör
Metz Connect
130910KI
ab € 3,89*
Zubehör
Metz Connect
130B21-Z
ab € 4,7625*
Zubehör
Metz Connect
15091071-I
ab € 4,781*
Zubehör
BTR METZ CONNECT
130898-0103KI
ab € 4,71*
Zubehör
Metz Connect
130A08-I-B1
ab € 1,23*
Zubehör
Metz Connect
130898-0029KI
ab € 13,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.