Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabit PoE Injektor 1 Port HW-INAPPOEGB1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabit PoE Injektor 1 Port HW-INAPPOEGB1
Gigabit PoE Injektor 1 Port HW-INAPPOEGB1
Artikel-Nr.:
     3517B-89093260
Hersteller:
     Homeway
Herst.-Nr.:
     HW-INAPPOEGB1
EAN/GTIN:
     4250679717556
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
homeway poe netzteil

Gigabit PoE Injektor 1 Port HW-INAPPOEGB1

PoE Injektor zum Anschluss von 1 x WLAN Touch ac in der Zentrale, 1 Port
Weitere Informationen:
Übertragungsstandard:
Gigabit Ethernet
PoE-Standard:
802.3 at (PoE+)
Max. PoE-Leistung:
25 W
Anzahl der PoE-Ports:
1
Spannungsart:
DC
Eingangsspannung:
48 V
Frequenz:
0 Hz
Ausgangsstrom:
520 mA
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,96*
€ 12,72*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 8,97*
€ 12,73*
€ 3,90*
ab € 10,15*
€ 14,29*
13 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 14,16*
€ 17,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.