Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HighSpeed HDMI Kabel A-A 5m schwarz K5431SW.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HighSpeed HDMI Kabel A-A 5m schwarz K5431SW.5
HighSpeed HDMI Kabel A-A 5m schwarz K5431SW.5
Artikel-Nr.:
     3517B-89093322
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5431SW.5
EAN/GTIN:
     4049759227500
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
hdmi kabel sonstige

HighSpeed HDMI Kabel A-A 5m schwarz K5431SW.5

Unterstützt Ultra HD / 4K 60Hz Video Übertragung HDR, HDCP2.2, 3D, Ethernet Channel, ARC 3fache Abschirmung: Folie + Geflecht + PIMF Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete HDMI? Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Maximale Kabellänge bis 20m Kabellänge (offizielle Testkriterien gehen nur bis 7,5m)
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
19
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
19
Länge:
5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a efb
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,86*
€ 6,92*
40 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 4,87*
€ 6,94*
€ 4,90*
ab € 4,88*
€ 6,95*
1 Tag
3
€ 4,98*
ab € 5,46*
€ 7,66*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,89*
€ 8,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.