Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandsch.Fernmeldevert. für 100DA 46042.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brandsch.Fernmeldevert. für 100DA 46042.3
Brandsch.Fernmeldevert. für 100DA 46042.3
Artikel-Nr.:
     3517B-89098229
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46042.3
EAN/GTIN:
     4049759070250
Suchbegriffe:
LSA Anschlusskasten
Wandgehäuse
Wandverteiler
lsa anschlusskasten

Brandsch.Fernmeldevert. für 100DA 46042.3

Mit eingebauter LSA-Montagewanne 2/10, Gehäuse verzinktes Stahlblech, Auskleidung mit Brandschutzplatten bzw. Intumeszenzmaterial im Bereich der Kabeleinführung. Geprüft nach DIN 4102 Teil 2 Bauaufsichtliche Zulassung durch das DIBT-Berlin Z-86.1-39
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandverteiler
Montageart:
Aufputz
Mit Anschlussleisten:
nein
Max. Anzahl der Doppeladern (DA):
100
Befestigungsmaß (standardisiert):
96 mm
110-kompatibel:
nein
LSA:
ja
SID:
ja
Werkstoff:
Stahlblech
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 468,11*
€ 528,08*
Frei Haus
ab € 467,12*
€ 528,09*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 531,94*
€ 598,80*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 537,35*
€ 605,28*
Frei Haus
ab € 546,27*
€ 611,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,28*
€ 720,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,43*
€ 715,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,79*
€ 692,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,04*
€ 674,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,35*
€ 639,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.