Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschr.Pwr-Fast 2 5,0x20 SK blvz VG PZ 670386


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-89153796
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670386
EAN/GTIN:
     4048962372441
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube

Spanplattenschr.Pwr-Fast 2 5,0x20 SK blvz VG PZ 670386

Die fischer PowerFast FPF II CZF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Antrieb Kreuzschlitz PZ. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich ideal für die Befestigung bei allgemeinen Holzverbindungen, von Beplankungen, Sockelleisten sowie Tür- und Metallbeschlägen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
nein
Farbe:
Zink
Mit Antihaftbeschichtung:
ja
Senkkopf:
ja
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
nein
Mit Fräsrippen unter dem Kopf:
nein
Kopfbohrung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 2,03*
€ 2,99*
2 Tage
2000
1
€ 6,40*
ab € 3,71*
€ 5,35*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,64*
€ 5,80*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 4,76*
€ 6,79*
1
€ 5,90*
ab € 3,60*
€ 6,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0238* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.