Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 5 x 20 mm, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, Vollgewinde, VE 200


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 5 x 20 mm, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, Vollgewinde, VE 200
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 5 x 20 mm, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, Vollgewinde, VE 200
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 5 x 20 mm, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, Vollgewinde, VE 200
Fischer PowerFast II Spanplattenschraube 5 x 20 mm, Senkkopf, Kreuzschlitz Pozidriv, verzinkt blau, Vollgewinde, VE 200
Artikel-Nr.:
     5417F-p1345811
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670386
EAN/GTIN:
     4048962372441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die Fischer PowerFast II FPF II CZF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Antrieb Kreuzschlitz PZ. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich ideal für die Befestigung bei allgemeinen Holzverbindungen, von Beplankungen, Sockelleisten sowie Tür- und Metallbeschlägen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Mit Fräsrippen:
Nein
Antriebsgröße:
2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Inhalt:
200
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Senkkopf
Kopfdurchmesser:
10
Gewindelänge:
14
ETA-Zulassung:
ja
Ausführung:
Spanplattenschrauben
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Oberfläche:
verzinkt blau
Länge:
20 mm
Durchmesser:
5 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 3,74*
€ 5,33*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 3,95*
€ 5,65*
15 Tage
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,06*
€ 5,82*
Lager 5417
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,90*
€ 6,40*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 4,78*
€ 6,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 4,86*
€ 5,7834
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,48*
€ 4,1412
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,90*
€ 3,451
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0145* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.