Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilabhängung LKDI-Z 060.104.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilabhängung LKDI-Z 060.104.03
Drahtseilabhängung LKDI-Z 060.104.03
Artikel-Nr.:
     3517B-89250337
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     662745
EAN/GTIN:
     4043544717931
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Seilabhängung

Drahtseilabhängung LKDI-Z 060.104.03

Drahtseilabhängung ohne Einspeisung (1 Stück), höhenverstellbar, Deckenbefestiger für Schraubmontage, Befestigung in Profilnut von Gehäuseoberseite über Aufhängeschieber

Normen: UKCA, CE, RoHS
Länge: 3000 mm
Gewicht: 0.053 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
3000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,25*
€ 19,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,45*
€ 19,41*
€ 3,90*
ab € 15,05*
€ 21,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,20*
€ 21,84*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 19,07*
€ 26,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.