Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilabhängung 5m LK-Z 060.104.05 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseilabhängung 5m LK-Z 060.104.05 sw
Drahtseilabhängung 5m LK-Z 060.104.05 sw
Artikel-Nr.:
     3517B-89251788
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     662768
EAN/GTIN:
     4043544718266
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
Seilabhängung

Drahtseilabhängung 5m LK-Z 060.104.05 sw

Drahtseilabhängung ohne Einspeisung (1 Stück), höhenverstellbar, Deckenbefestiger für Schraubmontage, Befestigung in Profilnut von Gehäuseoberseite über Aufhängeschieber

Normen: UKCA, CE, RoHS
Länge: 5000 mm
Gewicht: 0.065 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Länge:
5000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Seilaufhängung, seilabhängung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 20,37*
€ 28,77*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,32*
€ 28,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,17*
€ 31,22*
€ 3,90*
ab € 22,92*
€ 32,35*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.