Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrasttaster KRT21M-09.PL3/42-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-89264331
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50127841
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
Kontrasttaster
Lichttaster

Kontrasttaster KRT21M-09.PL3/42-M12

Sonderausführung: Zeitfunktion
Betriebsreichweite: 9 mm, ± 3 mm
Lichtquelle: LED, RGB
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schaltsignal auf Marke
Schaltausgang 2: Transistor, NPN, Schaltsignal auf Marke
Schaltfrequenz: 15.000 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig
Abmessungen: 31 mm x 53 mm x 80,1 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Teach-Knopf
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Mit Austastfunktion:
nein
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10..30 V
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
31 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 161,35*
€ 188,72*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 160,88*
€ 190,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 167,17*
€ 194,64*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 185,84*
€ 217,21*
Frei Haus
ab € 191,07*
€ 223,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,21*
€ 258,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,34*
€ 253,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,56*
€ 238,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,48*
€ 232,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,84*
€ 221,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50104572
ab € 17,63*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,22*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,35*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,46*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 18,93*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 7,34*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,29*
Zubehör
Leuze electronic
50130691
ab € 12,64*
Zubehör
Leuze electronic
50130692
ab € 8,22*
Zubehör
Leuze electronic
50130694
ab € 11,34*
Zubehör
Leuze electronic
50130695
ab € 18,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130708
ab € 11,38*
Zubehör
Leuze electronic
50130709
ab € 13,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.