Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel weiß CTM4-PA66-WH (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel 21.8 mmx15.8 mm, weiß
Befestigungssockel 21.8 mmx15.8 mm, weiß
Befestigungssockel 21.8 mmx15.8 mm, weiß
Befestigungssockel 21.8 mmx15.8 mm, weiß
Befestigungssockel 21.8 mmx15.8 mm, weiß
Befestigungssockel 21.8 mmx15.8 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     3517B-89267393
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-30703
EAN/GTIN:
     4031026312606
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Befestigungssockel weiß CTM4-PA66-WH (100)

Gebogenes Design für zusätzlichen Kabelschutz. Einfache Installation mittels Schraube oder Bolzen. Hohe Sicherheit, vor allem in Bereichen mit starker Vibration. Verschiedene Größen und Materialien verfügbar. Speziell für die Befestigung schwerer Kabelbündel konzipiert, können diese Befestigungssockel in vielen Branchen von der Landwirtschaft bis zur LKW-Fertigung eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
21,8 mm
Breite:
15,8 mm
Höhe:
9,4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7,9 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
6,4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,1411*
€ 0,2021*
42 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,1445*
€ 0,2055*
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1496*
€ 0,2126*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1515*
€ 0,2165*
100
€ 3,90*
ab € 0,1681*
€ 0,2281*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2021*
€ 0,2405
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1841*
€ 0,21908
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1791*
€ 0,21313
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1411*
€ 0,16791
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.